Dielenský vozík Assistent

Č. pol.: 179NX-8/228
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 179NX-8/228
    EAN/GTIN 4000896250431
    Číslo výrobcu 179NX-8/228

    Popis

    Popis:

    Aplikácia:
    Efektívna, mobilná organizácia nástrojov
    • Vozíky na náradie, materiál a montážne vozíky
    • 8 ploché zásuvky
    • Súčasťou je 228-dielny sortiment náradia v systéme bezpečnostných vložiek s mäkkou penovou vložkou
    Pracovné plochy
    • Výrazne zvýšená skladovacia a pracovná plocha v plastoch (179N) alebo Nehrdzavejúca oceľ (179NX)
    • Úplne utesnená pracovná plocha chráni interiér vozíka v prípade rozliatia kvapalín
    • Rozhrania integrované do pracovnej plochy pre príslušenstvo, ako sú držiaky na notebook a prídavné moduly
    Rukoväť tela/pohonu
    • Extrémne robustný dizajn vďaka dvojstennej konštrukcii
    • Kompletná zváraná konštrukcia celého tela pre každodenné použitie v tvrdej dielni
    • Optimalizovaná a výnosná ochrana hrán vo všetkých štyroch rohoch s reálnym zabezpečením proti nárazu vďaka konceptu vnútorného tlmenia
    • Ergonomicky optimalizované uchopenie pre lepšiu ovládateľnosť
    Koncepcia blokovania
    • Ergonomicky usporiadaná poloha bočného zámku pre lepšiu ovládateľnosť chráni kľúč a zámok pred poškodením
    • Vysoko bezpečný uzamykací systém s technológiou centrálneho zamykania pre optimálnu ochranu vášho majetku
    • 2-stupňové centrálne zamykanie
      • , uzamykateľné cylindrickým zámkom s 2 sklopnými kľúčmi
      • Vzájomné blokovanie vytiahnutia pre minimálne riziko prevrátenia
    Koncept zásuvky
    • Samozavelenie a vzájomné zamykanie zásuviek zabraňuje neúmyselnému otvoreniu
    • 100 % vytiahnutie s teleskopickými koľajničkami s guľôčkovým ložiskom
    • Dizajn zásuvky pre optimálne využitie interiéru
    • Čelá zásuviek pre optimalizovanú manipuláciu
    • Povrchová úprava zásuviek odolná voči nečistotám na jednoduché čistenie
    Vysoko výkonný podvozok
    • Veľké vysokovýkonné kolesá s presnými guľôčkovými ložiskami a dvojitým guľovým krúžkom v otočnom ložisku, ľahký pohyb aj pri vysokom dynamickom zaťažení
    • 2 otočné kolieska s dvojitou brzdou: Brzdený valček zabraňuje pohybu, brzdené otočné ložisko zabraňuje otáčaniu otočných koliesok, napr. na šikmých povrchoch
    • Ochranný krúžok zabraňuje vniknutiu nečistôt a závitov
    • Elastické valce umožňujú hladký chod

    Assistent 179N-6 – 9:
    • Plastová pracovná plocha odolná voči rozpúšťadlám
    • Rukoväť kovová, čierna, s práškovým nástrekom
    Assistent 179NX-6 – 8:
    • Pracovná plocha z nehrdzavejúcej ocele
    • Špeciálna ochrana vďaka kvalitným plastovým koncovým uzáverom
    • Rukoväť z brúsenej nehrdzavejúcej ocele
    • Celková nosnosť (dynamická): 540 kg
    • Celková nosnosť (statická): 1000 kg
    • Pracovná plocha: Nehrdzavejúca oceľ
    • Nosnosť zásuvky: 25 kg
    • Farba: HAZET modrá
    • Rozmery / dĺžka: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Čistá hmotnosť (kg): 90 kg
    • Zásuvky, ploché: 8 x 81 x 522 x 398 mm
    • Veľkosť zásuvky pre objednávkový systém: 3/3+
    • Počet pevných koliesok: 2 (∅ 125 mm)
    • Počet koliesok: 2 (∅ 125 mm)
    • Počet nástrojov: 228

    Rozsah dodávky:

    • 179NX-8
    • 163-513/122
    • 163-525/40
    • 163-526/41
    • 2128N-1

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka