Mobilní pracovní stůl

Č. pol.: 179NW-8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179NW-8
EAN/GTIN 4000896222933
Číslo výrobcu 179NW-8
Číslo L L60140 4646

Popis

Popis:

  • Větší odkládací prostor než předchozí model
  • 8 x ploché zásuvky
  • Uzamykatelný regálový díl s 2 odkládacími plochami
  • 30 mm dřevěná pracovní plocha Multiplex hrušeň, naolejovaná, vyměnitelná
  • Včetně 9násobně přestavitelného vloženého dna a pevně montovaných dveří
  • Průchod kabelu na zadní stěně umožňuje např. nabíjení akumulátorových přístrojů při zavřených dveřích
  • Kompletně svařovaná konstrukce celého korpusu pro každodenní tvrdé dílenské nasazení
  • Dodatečný děrový rastr pro držák nástrojů, např. HAZET 112-230
  • Optimalizovaná poddajná ochrana hran na všech čtyřech rozích s opravdovou ochranou proti nárazům díky vnitřnímu konceptu tlumení
  • Flexibilní montáž svěráku (vpředu, vpravo, vlevo), např. HAZET 2175 N podle předlohy vrtací šablony
  • Podvozek:
    • Velká, silně zatížitelná kola (⌀ 125 mm) s přesným kuličkovým ložiskem a dvojitou kuličkovou klecí ve sklápěcím ložisku, snadný pohyb i při vysoké dynamické zátěži
    • 2 řídicí kolečka s dvojitou brzdou: zabrzděné kolečko zabraňuje odvalení,
      zabrzděné otočné ložisko zabraňuje otočení řídicího kolečka, např. na šikmé ploše
    • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
    • Elastická kola umožňují tichý chod
  • Koncept zajištění:
    • Vzájemné zajištění zásuvek pro minimální riziko překlopení
    • Uprostřed umístěný zámek (centrální zamykání a vložka zámku) uzamkne současně dveře a zásuvky
    • Již pouze jeden klíč pro současné zamknutí dveří a zásuvek (rozsah dodávky 2 klíče)
    • 180° otáčení, zabraňuje ulomení klíče
    • 100  % vytažení pomocí kuličkově uložených teleskopických lišt – samočinné zavírání
  • 1 zásuvka pro vysoké zatížení, nosnost 40 kg, 166 mm vysoká
    6 zásuvek, nosnost 25 kg, 81 mm vysoká
    2 odkládací plochy v oddílu regálů, nahoře: 15 kg / dole: 35 kg
  • Celková nosnost (dynamická): 750 kg
  • Celková nosnost (statická): 1000 kg
  • Pracovní deska: Dřevo Multiplex hrušeň, vyměnitelné
  • Barva: Modrá HAZET
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Hmotnost netto (kg): 120 kg
  • Zásuvky, nízké: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3+
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka