Pojazdný pracovný stôl

Č. pol.: 179NW-7/314
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 179NW-7/314
EAN/GTIN 4000896250493
Číslo výrobcu 179NW-7/314

Popis

Popis:

  • Väčší úložný priestor ako predchádzajúci model
  • 6 x ploché zásuvky a 1 x zásuvka pre vysoké zaťaženie
  • Uzamykateľná regálová sekcia s 2 úložnými priestormi
  • Súčasťou je 314-dielny sortiment náradia v systéme bezpečnostných vložiek s mäkkou penovou vložkou
  • 30 mm drevený multiplex brezová pracovná plocha, olejovaná, vymeniteľná
  • Obsahuje 9-smerné nastaviteľné mezanínové a pevné dvere
  • Káblový priechod na zadnej stene umožňuje napríklad Nabíjanie zariadení batérie, keď sú dvierka uzamknuté
  • Kompletná zváraná konštrukcia celého tela pre každodenné použitie v tvrdej dielni
  • Prídavná mriežka otvorov pre držiaky nástrojov, napr. HAZET 112-230
  • Optimalizovaná a výnosná ochrana hrán vo všetkých štyroch rohoch s reálnym zabezpečením proti nárazu vďaka konceptu vnútorného tlmenia
  • Flexibilná montáž zveráka (predná, pravá, ľavá), napr. HAZET 2175N podľa špecifikácie vŕtacích šablón
  • Podvozok:
    • Veľké kolesá pre vysoké zaťaženie (⌀ 125 mm) s presným guľôčkovým ložiskom a dvojitým guľovým vencom v otočnom ložisku, ľahký pohyb aj pri vysokom dynamickom zaťažení
    • 2 otočné kolieska s dvojitou brzdou: Brzdený valček zabraňuje pohybu,
      brzdené otočné ložisko zabraňuje otáčaniu otočných koliesok, napr. na šikmých povrchoch
    • Ochranný krúžok zabraňuje vniknutiu nečistôt a závitov
    • Elastické valce umožňujú hladký chod
  • Koncept blokovania:
    • Vzájomné vytiahnutie zámku pre minimálne riziko prevrátenia
    • Centrálny zámok (centrálne zamykanie a cylindrický zámok) súčasne zatvára dvere a zásuvky
    • Len jeden kľúč na zaistenie dverí a zásuviek súčasne (2 kľúčov v cene)
    • otáčanie o 180° zabraňuje prerušeniu kľúča
    • 100% vytiahnutie pomocou guľkových teleskopických koľajničiek - samonapŕza
  • 1 zásuvka pre vysoké zaťaženie, nosnosť 40 kg, výška 166 mm
    6 zásuvky, nosnosť 25 kg, výška 81 mm
    2 police v regáli, horná časť: 15 kg / spodná časť: 35 kg
  • Celková nosnosť (dynamická): 750 kg
  • Celková nosnosť (statická): 1000 kg
  • Pracovná plocha: Drevo multiplex breza, zameniteľná
  • Farba: HAZET modrá
  • Rozmery / dĺžka: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Zásuvky, ploché: 6 x 81 x 522 x 398 mm
  • Zásuvky, vysoké: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Veľkosť zásuvky pre objednávkový systém: 3/3+
  • Počet pevných koliesok: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet koliesok: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet nástrojov: 314

Rozsah dodávky:

  • 163-372/25
  • 163-513/122
  • 163-525/40
  • 163-526/41
  • 163-609/61
  • 2128N-1
  • 179NW-7

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka