Dielenský vozík Assistent

Č. pol.: 179N-8/314
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 179N-8/314
EAN/GTIN 4000896250417
Číslo výrobcu 179N-8/314
Číslo L L60140 5841

Popis

Popis:

Aplikácia:
Efektívna, mobilná organizácia nástrojov
  • Vozíky na náradie, materiál a montážne vozíky
  • 7 ploché zásuvky a 1 vysoká zásuvka
  • Vrátane 314-dielneho radu nástrojov v systéme bezpečnostných vložiek mäkká penová vložka
Pracovné plochy
  • Výrazne zvýšená skladovacia a pracovná plocha v plastoch (179N) alebo Nehrdzavejúca oceľ (179NX)
  • Úplne utesnená pracovná plocha chráni interiér vozíka v prípade rozliatia kvapalín
  • Rozhrania integrované do pracovnej plochy pre príslušenstvo, ako sú držiaky na notebook a prídavné moduly
Rukoväť tela/pohonu
  • Extrémne robustný dizajn vďaka dvojstennej konštrukcii
  • Kompletná zváraná konštrukcia celého tela pre každodenné použitie v tvrdej dielni
  • Optimalizovaná a výnosná ochrana hrán vo všetkých štyroch rohoch s reálnym zabezpečením proti nárazu vďaka konceptu vnútorného tlmenia
  • Ergonomicky optimalizované uchopenie pre lepšiu ovládateľnosť
Koncepcia blokovania
  • Ergonomicky usporiadaná poloha bočného zámku pre lepšiu ovládateľnosť chráni kľúč a zámok pred poškodením
  • Vysoko bezpečný uzamykací systém s technológiou centrálneho zamykania pre optimálnu ochranu vášho majetku
  • 2-stupňové centrálne zamykanie
    • , uzamykateľné cylindrickým zámkom s 2 sklopnými kľúčmi
    • Vzájomné blokovanie vytiahnutia pre minimálne riziko prevrátenia
Koncept zásuvky
  • Samozavelenie a vzájomné zamykanie zásuviek zabraňuje neúmyselnému otvoreniu
  • 100 % vytiahnutie s teleskopickými koľajničkami s guľôčkovým ložiskom
  • Dizajn zásuvky pre optimálne využitie interiéru
  • Čelá zásuviek pre optimalizovanú manipuláciu
  • Povrchová úprava zásuviek odolná voči nečistotám na jednoduché čistenie
Vysoko výkonný podvozok
  • Veľké vysokovýkonné kolesá s presnými guľôčkovými ložiskami a dvojitým guľovým krúžkom v otočnom ložisku, ľahký pohyb aj pri vysokom dynamickom zaťažení
  • 2 otočné kolieska s dvojitou brzdou: Brzdený valček zabraňuje pohybu, brzdené otočné ložisko zabraňuje otáčaniu otočných koliesok, napr. na šikmých povrchoch
  • Ochranný krúžok zabraňuje vniknutiu nečistôt a závitov
  • Elastické valce umožňujú hladký chod

Assistent 179N-6 – 9:
  • Plastová pracovná plocha odolná voči rozpúšťadlám
  • Rukoväť kovová, čierna, s práškovým nástrekom
Assistent 179NX-6 – 8:
  • Pracovná plocha z nehrdzavejúcej ocele
  • Špeciálna ochrana vďaka kvalitným plastovým koncovým uzáverom
  • Rukoväť z brúsenej nehrdzavejúcej ocele
  • Celková nosnosť (dynamická): 540 kg
  • Celková nosnosť (statická): 1000 kg
  • Pracovná plocha: Plast, odolný voči rozpúšťadlám, s integrovanými odkladacími priehradkami
  • Nosnosť zásuvky: 25 kg
  • Farba: HAZET modrá
  • Rozmery / dĺžka: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Čistá hmotnosť (kg): 90 kg
  • Zásuvky, ploché: 7 x 81 x 522 x 398 mm
  • Zásuvky, vysoké: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Veľkosť zásuvky pre objednávkový systém: 3/3+
  • Počet pevných koliesok: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet koliesok: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet nástrojov: 314

Rozsah dodávky:

  • 179N-8
  • 163-372/25
  • 163-513/122
  • 163-525/40
  • 163-526/41
  • 163-609/61
  • 2128N-1

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka