Držák tabletu

Č. pol.: 179N-45
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
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179N-45
EAN/GTIN 4000896224210
Číslo výrobcu 179N-45
Číslo L L60140 4607

Popis

Popis:

  • Držák tabletu
  • Pro dílenské vozíky Asistent 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D a pracovní stůl Asistent 177W
  • Bezpečná upínací mechanika funguje pro všechny běžné modely tabletů / PC s velikostí mezi 120 a 222 mm
  • Univerzálně se hodí pro Apple iPad ∙ mini ∙ Air ∙ Pro, Amazon Kindle ∙ Fire, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus, Asus Transformer, Microsoft Surface
    Je možné použití tabletů s ochranným obalem nebo pouzdrem
  • Upínací tažná pružina umožňuje rychlé vsazení a vyjmutí obratem ruky
  • Přesahující upínací čelisti s integrovanou vložkou z mechové pryže zaručují bezpečné držení bez poškození přístroje
  • Přestavitelný úhel držení s plstěnou podložkou zajišťuje dodatečnou bezpečnost při svislé orientaci držáku tabletu – Zabrání se vypadnutí přístroje
  • Individuálně nastavitelné upínací čelisti - nedochází k omezování funkce ovládacích prvků na přístroji
  • Rychlá změna formátu tabletu na výšku a na šířku, je vyloučeno samovolné otočení
  • Možná montáž na kulaté trubky (maximálně 30 mm) a pracovní desky
    Upevnění držáku upínacím šroubem
  • Made In Germany
Respektujte pokyny pro používání

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka