Kleště na pojistné kroužky - přímé SLS

Č. pol.: 179A.18SLS
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179A.18SLS
EAN/GTIN 3662424029431
Číslo výrobcu 179A.18SLS
Číslo L L60130 8480

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Konce klavírního drátu: velmi odolné proti zkroucení
  • Dlouhé hroty skloněné pod úhlem 10° pro optimální uchycení zajišťovacích kroužků
  • Barevné označení: Úspora času
  • Kryty z protiskluzového žulového PVC.

Charakteristika:

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 19 - 60
  • D [mm]: 185
  • [g]: 240

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka