{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 100 mm | |
Hrúbka | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HM | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 32 mm | |
⌀ otvora | 16 mm | |
Počet zubov Z | 26 | |
Počet jazdných otvorov | 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 4,4 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 25,5 mm | |
vhodný adaptér | 179907 63; 80; 100 | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Osadenie | HM | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179930 100X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887108 | |
Číslo výrobcu | 179930 100X3 |