{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | so závitom | |
Vnútorné chladenie | áno | |
L1 | 35 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 36,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
Počet upevňovacích otvorov | 3 | |
Rozostupová kružnica Upevňovacie otvory | 17,5 mm | |
Súprava upínacích skrutiek | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Druh produktu | Upínacia stopka pílových kotúčov |
Číslo položky | 179907 40/50 | |
EAN/GTIN | 4045197942067 | |
Číslo výrobcu | 179907 40/50 |