TK pílový kotúč DIN 1838 B hrubý 40X0,4

Č. pol.: 179820 40X0,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 1838

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    40 mm
    Hrúbka 0,4 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 1838
    ⌀ otvora 10 mm
    Počet zubov Z 50
    Vnútorné chladenie nie
    Druh produktu Pílový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 179820 40X0,4
    EAN/GTIN 4045197246905

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    1200
    Hliník > 10 % si
    N
    700
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    600
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Nemecký špičkový výrobok s presným ozubením a bočným dutým výbrusom metódou zrkadlového brúsenia. Rýchlosť rezania sa môže zvýšiť 3 až 4-násobne v porovnaní s pílovými listami HSS.
    DIN 1838 B hrubé ozubenie so zakriveným zubom tvaru B a vybrúsenými fazetami. Na obrábanie väčších prierezov a výraznejších rezných hĺbok. Vďaka tomu, že triesky sa lepšie tvoria a majú viac priestoru, majú tieto kotúče všestrannejšie použitie ako verzia s jemným ozubením.

    Poznámka:

    • Dôležitým predpokladom sú stabilné podmienky na stroji a upínanie obrobku. V prípade nedodržania hrozí nebezpečenstvo zlomenia pílového kotúča.
    • Povolené tolerancie obvodovej a bočnej hádzavosti podľa DIN 1840 sú výrazne nižšie.
    • Špeciálny rozmer na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka