Prevedenie:
Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 370g/m²
Fluorescenční materiál z 85% polyesteru a 15% bavlny
Kapsy
Vhodné pro všechny modely Blåkläder s kapsami na ochranu kolen
Zadní kapsy s měchem, vyztužené
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s měchem, kapsa na pero, Pružná kapsa na telefon a dvě velké kapsy byly jedna je se zipem, vyjímatelná kapsa na průkazku
Vložená kapsa se strečovým panelem
Kapsy na hřebíky - s držáky na nářadí a další kapsy na zip
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkazku
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové patentky
Kroužek D v pase
Funkčnost
Předsazená kolena
Stretch panel na zadní straně
Reflex
Reflexní detaily na nohavicích, 70 mm široká reflexní páska
Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené strečovým materiálem CORDURA®, kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA®, kapsa na pravítko, zadní kapsy a zadní část zakončení nohavic
Zdní část nohavic s vyztužením na zadní straně
Popis:
- Odolné, pohodlné a praktické Hi-Vis kalhoty ze 100% bavlny s Hi-Vis panely
- Kalhoty mají užší střih, atraktivní retro vzhled a jsou k dispozici jak v modré barvě s bílými kontrastními švy, tak v černé barvě s šedými švy
- Pro větší lehkost a pohodlí kalhot, mají v sedací části panely ze čtyřsměrně strečové tkaniny
- Ve výbavě je kapsa na pravítko, kapsy na pouzdro, snadno přístupná kapsa na telefon a zadní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®
- Kalhoty mají také kapsy na kolenní chrániče vyztužené materiálem CORDURA® pro co největší pohodlí
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W