Craftsmen Kalhoty stretch C46

Č. pol.: 179013708800C46
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
    Druh produktu Pracovné nohavice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 179013708800C46
    EAN/GTIN 7330509753743
    Číslo výrobcu 179013708800C46

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    100% bavlna, kepr, 370g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s měchem
    Kapsy na ochranu kolen
    Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Kapsa na nohu s měchem, kapsa na pero, kapsa na telefon Flex a dvě velké kapsy byla jedna se zipem, odnímatelná kapsa na průkazku
    Vnitřní kapsa se strečovým panelem
    Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a další kapsy na zip

    Detaily
    Odnímatelná kapsa na průkazku
    Držák na nůž s knoflíkem
    Plastový poklopec na zip
    Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
    Kovové knoflíky
    D kroužek v pase
    Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu

    Reflex
    Reflexní detaily na nohavicích

    Funkčnost
    Stretch panel v rozkroku, na zádech, kolenou a lýtku

    Vyztužení
    Vyztužené kapsy na hřebíky, kapsa na tmelící nůž, zadní kapsy a zadní část na nohavici, Vyztužená kapsa na pravítko, kapsy na hřebíky, zadní kapsy a zadní část zakončení nohavice, CORDURA®1000-vyztužené kapsy na hřebíky, zadní kapsy, kapsa na pravítko a zakončení nohavice

    Zpracování
    Dolní část nohavice s vyztužením na zadní části

    Popis:

    • Tyto řemeslnické kalhoty ze 100% bavlny jsou odolné, pohodlné a plné funkčních prvků, které jsou navrženy tak, aby vám usnadnily pracovní život
    • Přes to, že jsou kalhoty vyrobeny z robustní tkaniny, jsou vzdušné a velmi příjemné na nošení
    • Díky tomu jsou kalhoty mimořádně lehké a pohodlné, mají panely ze čtyřsměrně strečové tkaniny na sedadle, sedle, lýtkách a otvorech na kapsy
    • Také mají zesílené kapsy na kolena ze strečové tkaniny CORDURA®, která přispívá k nepřekonatelnému pocitu naprostého pohodlí

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka