Vozík na nářadí Assistent 178 N-7 ∙ s 204 nástroji

Č. pol.: 178N-7/204
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 178N-7/204
EAN/GTIN 4000896228072
Číslo výrobcu 178N-7/204
Číslo L L60140 4639

Popis

Popis:

  • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky
  • 5 nízkých a 2 vysoké zásuvky
  • Kompletní s 204dílnou sadou nářadí ve vložce z měkké pěny v úložném vkládacím systému
  • Velká kola uložená v kuličkových ložiscích (125 mm), snadný pohyb i při vysokém dynamickém zatížení
  • 2 řiditelná kolečka s dvojitým zastavením: zabrzděná kolečka brání odjetí,
    zabrzděná otočná ložiska brání otáčení řiditelných koleček,
    např. na šikmých plochách
  • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
  • Elastická kola umožňují tichý chod
  • Dvoustupňový koncept zajištění:
    • Centrální zamykání, uzamykatelné přes cylindrický zámek s 2 zavíracími klíči
    • Jednotlivé západky zabraňují nechtěnému otevření
    • 100 % výsuv s válečkovým vedením
  • Celková nosnost (dynamická): 480 kg
  • Celková nosnost (statická): 480 kg
  • Pracovní deska: plast, odolný vůči rozpouštědlům, s integrovanými odkládacími přihrádkami
  • Nosnost na zásuvku: 20 kg
  • Barva: Modrá HAZET
  • Rozměry / délka: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
  • Zásuvky, nízké: 5 x 80 x 527 x 348 mm
  • Zásuvky, vysoké: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3
  • Výška pracovní plochy: 1035
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet ks nářadí: 204

Rozsah dodávky:

  • 178N-7
  • 163-30/25
  • 163-122/3
  • 163-329/100
  • 163-330/16
  • 163-407/35
  • 2128N-1

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka