Rázový vytahovač

Č. pol.: 1788T-1
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
Druh produktu Vnútorný vyťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1788T-1
EAN/GTIN 4000896134304
Číslo výrobcu 1788T-1
Číslo L L60140 2447

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž pevně usazených vstřikovačů Common-Rail bez demontáže hlavy válců
  • Rázový vytahovací přístroj (kluzné kladivo – kluzná hmotnost 200 g) s přípojným závitem M 10
  • Vytahování krytů s vnitřním závitem, kuličkovým ložiskem, kotouči atd.
  • Ve spojení se sadou závitových čepů 1788T-1/6 a vnitřním vytahovákem 1788N-15 do 35
  • Také ve spojení se stahovákem vstřikovačů 4797-5
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 226 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.39 kg

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka