Vnitřní vytahovák

Č. pol.: 1788N-15
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
Druh produktu Vnútorný vyťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1788N-15
EAN/GTIN 4000896134861
Číslo výrobcu 1788N-15
Číslo L L60140 3845

Popis

Popis:

Použití:
Vytahování kuličkových ložisek, vnějších kroužků kuličkových ložisek a pouzder
  • Společně s podpěrným zařízením 1788N-835 a 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 12 – 15 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka