Vnitřní vytahovák

Č. pol.: 1788N-12
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
Druh produktu Vnútorný vyťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1788N-12
EAN/GTIN 4000896147694
Číslo výrobcu 1788N-12
Číslo L L60140 2965

Popis

Popis:

Použití:
Vytahování kuličkových ložisek, vnějších kroužků kuličkových ložisek a pouzder
  • Společně s podpěrným zařízením 1788N-835 a 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 12 – 14 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
Zesílený pás – bezproblémové a bezpečné stahování jehlových ložisek, kuličkových ložisek a také mosazných pouzder

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka