• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pílový kotúč na kov, ⌀ × hrúbka: 68X1,6Gmm

Č. pol.: 178860 68X1,6G
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS E

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

68 mm
Hrúbka 1,6 mm
Rezný materiál HSS E
⌀ otvora 16 mm
Počet zubov Z 44
vhodné pre materiál Kov
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 178860 68X1,6G
EAN/GTIN 4045197245618
Číslo výrobcu F. GF 68X1,6G
Manufacturer Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
800
Hliník > 10 % si
N
600
Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Nemecký výrobok najvyššej kvality so špeciálnym dutým výbrusom a presným ozubením.

Vhodné pro:

GF a AXX AiR.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka