Mini magnetický zvedák 400 mm, d 4 mm

Č. pol.: 1785338
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Magnetický zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1785338
EAN/GTIN 4010886849491
Číslo výrobcu 1785338
Číslo L L60160 4971

Popis

Popis:

Pružná tenká hřídel pro nejmenší mezery

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 20 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 410 mm
  • Průměr magnetu [g]: 4
  • Zdvihová síla magnetu [g]: 270
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka