Demontážní a montážní vidlice

Č. pol.: 1780-23
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
Druh produktu Deliaca vidlica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1780-23
EAN/GTIN 4000896133352
Číslo výrobcu 1780-23
Číslo L L60140 2226

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé ovládání hlav hlavní tyče řízení a spojovací tyče řízení, hlavních pák řízení a ostatních řídicích dílů díky klínovité vidlici
  • Osvědčený a cenově výhodný systém
  • Jednoduchá manipulace
  • Demontáž tlumičů a jiné oddělovací práce
  • Oddělovací vidlici lze použít i v nejtěsnějších prostorech
  • Robustní, kované provedení
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 80 mm
  • Délka l1: 340 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.86 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka