Surf test SJ-210R [mm ocel], ”R5µm; 4mN; zasouvání-pohon”

Č. pol.: 178-562-12D
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
Druh produktu Prístroj na meranie obrysov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 178-562-12D
EAN/GTIN 4946368848617
Číslo výrobcu 178-562-12D
Číslo L L40700 757

Popis

Popis:

Mobilní měřící přístroj pro snadné a přesné měření drsnosti povrchu. Surftest SJ-210 nabízí následující výhody: Systém Kufkey s uživatelsky přívětivou a intuitivní navigací v menu. Provoz s akumulátorem, přenosný systém pro měření v blízkosti výroby. . 6,0 cm. [2.4″] velký barevný podsvícený LCD displej poskytuje vynikající čitelnost i za slabého osvětlení. Podporuje mnoho norem jako DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS a také podmínky definované uživatelem. Různé posuvy rozšiřují spektrum použití. Možnost zobrazení výsledků výpočtů, ohodnocených profilů, křivky BAC a ADC. Podporuje 21 jazyků. Možnost obsluhy pomocí tlačítek na přední části a pod posuvným krytem.

Charakteristika:

Rozsah: 360 µm
Napájení: Síťový adaptér nebo dobíjecí baterie

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka