Popis:
Mobilní měřící přístroj pro snadné a přesné měření drsnosti povrchu. Surftest SJ-210 nabízí následující výhody: Systém Kufkey s uživatelsky přívětivou a intuitivní navigací v menu. Provoz s akumulátorem, přenosný systém pro měření v blízkosti výroby. . 6,0 cm. [2.4″] velký barevný podsvícený LCD displej poskytuje vynikající čitelnost i za slabého osvětlení. Podporuje mnoho norem jako DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS a také podmínky definované uživatelem. Různé posuvy rozšiřují spektrum použití. Možnost zobrazení výsledků výpočtů, ohodnocených profilů, křivky BAC a ADC. Podporuje 21 jazyků. Možnost obsluhy pomocí tlačítek na přední části a pod posuvným krytem.
Charakteristika:
Rozsah měření: 360 µm
Palcová/metrická: Metrická
Napájení: Prostřednictvím vestavěného napájecího zdroje (DC 7,5 V 1,5 W) nebo dobíjecí baterie