Dveře

Č. pol.: 177W-21
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
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 177W-21
EAN/GTIN 4000896154739
Číslo výrobcu 177W-21
Číslo L L60140 1806

Popis

Popis:

  • Dveře, uzamykatelné
  • Pro pravou část skříně
  • Pro pracovní stůl Asistent 177W
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 682 mm x 293 mm x 20 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.12 kg

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.