{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 275 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 220 | |
Členenie t | 4 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177000 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197244932 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pílový kotúč jemná 275X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
188,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
96,93 €
42,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | Eisele |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Hrúbka | 2 | 2 |
Členenie t | 4 | 4 |
Počet zubov Z | 220 | 220 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 | 55; 64 |