Sada očkoplochých klíčů v modulu 2/3 ES

Č. pol.: 1761145
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1761145
    EAN/GTIN 4010886842072
    Číslo výrobcu 1761145

    Popis

    Popis:

    Dodává se v modulech 1500 ES
    Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnitého
    Odolné proti olejům a kyselinám
    Každý nástroj leží neklouzavě ve své vlastní prohlubni, snadno se vyjímá díky zapuštěným úchytům.

    Charakteristika:

    • Skladování: Plastový modul ES
    • Celková šířka [mm]: 315 mm
    • Celková délka [mm]: 310 mm
    • Materiál: ABS plast
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka