Popis:
12 nebo 16 vnější čtvercová hrana vhodná pro zástrčky jmenovité velikosti 12,5 (1/2″)
2 vnitřní čtvercové adaptéry pro ráčny, posuvné rukojeti, prodlužovací nástavce atd.
Silný magnet umožňuje bezpečné upevnění tyče na kovové předměty
Další otvory v tyči umožňují montáž na nekovové předměty a stěny
Při otočení o 90° se vložky bezpečně zajistí na čtverci pomocí kuličky
Při otočení o 90° v opačném směru se vložky odemknou a lze je vyjmout
Dodání bez nářadí.
Charakteristika:
- Konstrukce: pro 16 kusů 1/2″ vložky
- Celková šířka [mm]: 33 mm
- Celková délka [mm]: 580 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez