Měřicí mikroskop TM-1005B

Č. pol.: 176-819D
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Monokulárny merací mikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 176-819D
EAN/GTIN 4946368697154
Číslo výrobcu 176-819D
Číslo L L40700 317

Popis

Popis:

  • Pomocí tohoto dílenského mikroskopu můžete měřit rozměry a úhelník na malých obrobcích pomocí stolu XY a vestavěné kruhové stupnice. Mikroskopy řady TM Generation B nabízejí následující výhody:
  • Stůl XY s volitelnými analogovými nebo digitálními montážními šrouby.
  • LED osvětlení pro vysílané a odražené světlo.
  • Díky kompaktnímu designu se zapuštěnými držadly pro přenášení je tento model mikroskop přenosný a ideální pro použití ve stísněných pracovních prostorách.
  • K dispozici ve velikosti stolu 50 x 50 mm ocel nebo 100 x 50 mm ocel.

Charakteristika:

Poznámky: TM-1.005B s volitelnými mikrometrickými hlavami Digimatic
Napájení: 100/240 V AC, 50/60 Hz