Upevňovací/upínací materiál naklápěcí středicí podpěra

Č. pol.: 176-105
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
Druh produktu Sklopná centrovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 176-105
EAN/GTIN 4946368033549
Číslo výrobcu 176-105
Číslo L L40950 173

Popis

Popis:

Pro měřicí projektory a měřicí mikroskopy

Charakteristika:

Funkce: Výkyvná středová podpěra
Popis: Nastavení úhlu: ± 10° Stupňování: 1° Max. velikost obrobku: Svislá. Velikost obrobku: Svisle: Ø 70 mm x 140 mm při sklonu ± 10°: Ø 45 mm x 140 mm Hmotnost: 2,4 kg

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.