{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 100 mm | |
Hrúbka | 1,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 64 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 175500 100X1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197243898 |