Zkoušečka napětí 110 - 250 V

Č. pol.: 175.1-50
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Skúšačka napätia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 175.1-50
    EAN/GTIN 7610733001347
    Číslo výrobcu PB 175.1-50
    Číslo L L60060 1034

    Popis

    Popis:

    • Zkoušečka napětí 110 - 250 V, podle DIN VDE 0680-6
    • Jednopólová fázová zkoušečka pro stanovení napětí 110 až 250 V na elektrických vodičích
    • Čepel ze speciální slitiny pružinové oceli, odolná a trvanlivá při použití jako šroubovák
    • izolovaná čepel, bezpečná práce
    • integrovaná žhavicí lampa, vizuální kontrola napětí
    .

    Charakteristika:

    • Bladbredde: 3.5 mm
    • Bladets tykkelse: 0.5 mm
    • Diameter: 3.5 mm
    • Firkantet (størrelse): 5
    • Hele længden: 150 mm
    • Klingelængde: 50 mm
    • Profil: pro šrouby s drážkou
    • Til metalskruer M: 2 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka