Popis:
Provedení podle DIN 3125, ISO 2725-1
Tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Hloubka kulová hlavice 25 mm, délka čepele 125 mm
Od 10 mm s náhonem na šestihran
Čepel z molybden-vanadové oceli plus, kalená.
Charakteristika:
- Hloubka zasunutí 2: 25,0 mm
- Celková délka [mm]: 245 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 3K
- Délka rukojeti [mm]: 120 mm
- Délka čepele: 125 mm
- Ø čepele: 8,0 mm
- Ø hlavy 1 [mm]: 18 mm
- Materiál: Molybden-vanadová ocel Plus
- Povrch: pochromované
- Šířka napříč plochami [mm]: 13,0
- Šířka napříč plochami [mm: 13 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Šestihran pohonu [mm]: ano
- Dostupná rukojeť: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez