Nástrčný klíč se šestihrannou rukojetí 3C 7 mm

Č. pol.: 1746766
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Typ výrobku Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1746766
EAN/GTIN 4010886841037
Číslo výrobcu 1746766
Číslo L L60160 2782

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3125, ISO 2725-1
Tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Hloubka kulová hlavice 25 mm, délka čepele 125 mm
Od 10 mm s náhonem na šestihran
Čepel z molybden-vanadové oceli plus, kalená.

Charakteristika:

  • Hloubka zasunutí 2: 25,0 mm
  • Celková délka [mm]: 235 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Délka rukojeti [mm]: 110 mm
  • Délka čepele: 125 mm
  • Ø čepele: 6,0 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 11 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel Plus
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 7,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka