STARCKE Brusný kotouč 542, 150 mm, neperforovaný, zrno 600

Č. pol.: 174565
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
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
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 174565
EAN/GTIN 4002748745652
Číslo výrobcu 174565

Popis

Description:

Abrasif avec support flexible et revêtement stéarate spécial pour un enlèvement de matière et une durée de vie élevés. Utilisation polyvalente dans le travail général du bois et la fabrication de meubles. Convient également pour le ponçage des métaux encrassants.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.