Elektronické mini stranové štípací kleště

Č. pol.: 1743600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1743600
EAN/GTIN 4010886840825
Číslo výrobcu 1743600

Popis

Popis:

Špičatá hlava, řezné hrany skloněné pod úhlem 25°, s jemným zkosením
Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorech
Přesné indukčně kalené břity, tvrdost břitů 61 - 63 HRC
S otevírací pružinou
ESD = elektricky vodivé (elektrostatický výboj).

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: jemný
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Tvar hlavy: špičaté
  • Povrch: Leštěná ocel
  • Tvar břitu: malá fazeta
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 12 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,2
  • Řezné hodnoty: Tvrdý drát: 0,4 mm / 26 AWG
  • Středně tvrdý drát: 1,0 mm / 18 AWG
  • Měkký drát: 1,2 mm / 16 AWG
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: ano
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka