Stranové štípací kleště ze slinutého karbidu SMD

Č. pol.: 1743414
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1743414
EAN/GTIN 4010886840733
Číslo výrobcu 1743414
Číslo L L60160 4958

Popis

Popis:

Pro nejvyšší řezný výkon díky karbidovým břitům
Tvrdost břitu 84 - 86 HRA
Zašpičatělá, štíhlá kulová hlavice pro práci v těžko přístupných místech
S jemným úkosem
Vhodné zejména pro řezání SMD součástek
S otevírací pružinou
ESD = elektrostatický výboj.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: jemný
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Tvar hlavy: špičatý
  • úzký
  • Povrch: Leštěná ocel
  • Tvar břitu: malá fazeta
  • Tvrdost řezné hrany: 84 - 86 HRA
  • Délka řezné hrany [mm]: 11 mm
  • Řezná kapacita (max.): 0,6
  • Řezné hodnoty: Klavírní drát: 0,4 mm / 26 AWG
  • Tvrdý drát: 0,8 mm / 20 AWG
  • Měkký drát: 1,8 mm / 13 AWG
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: ano
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka