1.1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran (inch) 2.3/8″

Č. pol.: 17405A 2.3/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 17405A 2.3/8
EAN/GTIN 4991644466221
Číslo výrobcu 17405A 2.3/8

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 91 mm
Délka: 43 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.3/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka