{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 10 Stupeň | |
Šírka | 41 mm | |
Hrúbka | 1,3 mm | |
Dĺžka | 4 640 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173872 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001710215 | |
Číslo výrobcu | 17290411302300-04640 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový pás na kov 41×4640 2/3H
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 41 | 41 |
Dĺžka | 4 640 | 4 640 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 10 | 10 |
Hrúbka | 1,3 | 1,3 |
Ozubenie | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |