Pílový pás na kov 41×4115, Zubov na palec: 3/4H

Č. pol.: 173870 3/4H
Cena za 1 ks (21,94 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    90,29 € / ks
    (21,94 € / 1 Metre)
  • Od 5 ks
    75,24 € / ks
    (18,28 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zubov na palec Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubenie: Combi
  • Uhol čela: 10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS Co 8
Ozubenie Combi
Uhol čela 10 Stupeň
Šírka 41 mm
Hrúbka 1,3 mm
Dĺžka 4 115 mm
Druh produktu Pílový pás na kov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 173870 3/4H
EAN/GTIN 2050001710208
Číslo výrobcu 17290411303400-04115
Výrobca ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
100
Oceľ < 500 N/mm²
P
85
Oceľ < 750 N/mm²
P
65
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
Oceľ < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Výkonný bimetalový pílový list s hrotmi zubov z legovanej rýchloreznej ocele (HSS, 67-69 HRC) M42 a nosným pásom z vysokolegovanej pružinovej pásovej ocele.

Použitie:

Kombinované ozubenie 0° − veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).
Kombinované ozubenie 10° − univerzálne na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).
Normálne ozubenie 0° − na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.
Normálne ozubenie 10° − na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

Poznámka:

Zábeh nového pásu: Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka