{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Zubatenie | Combi | |
Výprask uhol | 10 Stupeň | |
Šírka | 34 mm | |
Sila | 1,1 mm | |
Dĺžka | 5 090 mm | |
Typ výrobku | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173866 3/4H | |
EAN/GTIN | 2050001710185 | |
Číslo výrobcu | 17290341103400-05090 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový pás na kov 34×5090, Zubov na palec: 3/4H
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 34 mm | 34 mm |
Dĺžka | 5 090 mm | 5 090 mm |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Výprask uhol | 10 Stupeň | 10 Stupeň |
Sila | 1,1 mm | 1,1 mm |
Zubatenie | Combi | Combi |
Typ výrobku | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |