{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 10 Stupeň | |
Šírka | 34 mm | |
Hrúbka | 1,1 mm | |
Dĺžka | 4 400 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173858 3/4H | |
EAN/GTIN | 2050001659835 | |
Číslo výrobcu | 17290341103400-04400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový pás na kov 34×4400, Zubov na palec: 3/4H
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 34 mm | 34 mm |
Dĺžka | 4 400 mm | 4 400 mm |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 10 Stupeň | 10 Stupeň |
Hrúbka | 1,1 mm | 1,1 mm |
Ozubenie | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |