{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 10 Stupeň | |
Šírka | 34 mm | |
Hrúbka | 1,1 mm | |
Dĺžka | 3 800 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173852 3/4H | |
EAN/GTIN | 2050001659767 | |
Číslo výrobcu | 17290341103400-03800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pílový pás na kov 34×3800 3/4H
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 34 | 34 |
Dĺžka | 3 800 | 3 800 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 10 | 10 |
Hrúbka | 1,1 | 1,1 |
Ozubenie | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |