Pílový pás na kov 27×3660, Zubov na palec: 3/4H

Č. pol.: 173737 3/4H
Price per 1 ks (12,08 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    44,21 € / ks
    (12,08 € / 1 Metre)
  • Od 5 ks
    36,84 € / ks
    (10,07 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zubov na palec Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubenie: Combi
  • Uhol čela: 10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HSS Co 8
Ozubenie Combi
Uhol čela 10 Stupeň
Šírka 27 mm
Hrúbka 0,9 mm
Dĺžka 3 660 mm
Druh produktu Pílový pás na kov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 173737 3/4H
EAN/GTIN 4062406125202
Číslo výrobcu 173737 3/4H
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
100
Oceľ < 500 N/mm²
P
85
Oceľ < 750 N/mm²
P
65
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
Oceľ < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Výkonný bimetalový pílový list GARANT s ozubenou reznou hranou M42 odolnou voči opotrebeniu a špeciálnym pružným nosným pásom so zvýšenou nosnosťou chrbta.

Použitie:

Kombinované ozubenie 0° − veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).
Kombinované ozubenie 10° − univerzálne na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).
Normálne ozubenie 0° − na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.
Normálne ozubenie 10° − na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

Poznámka:

Zábeh nového pásu: Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka