{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 10 Stupeň | |
Šírka | 27 mm | |
Hrúbka | 0,9 mm | |
Dĺžka | 2 910 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173660 4/6H | |
EAN/GTIN | 2050001694713 | |
Číslo výrobcu | 17290270904600-02910 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový pás na kov 27×2910 4/6H
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 27 | 27 |
Dĺžka | 2 910 | 2 910 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 10 | 10 |
Hrúbka | 0,9 | 0,9 |
Ozubenie | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |