{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 0 Stupeň | |
Šírka | 27 mm | |
Hrúbka | 0,9 mm | |
Dĺžka | 2 835 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173650 10/14 | |
EAN/GTIN | 4045197254016 | |
Číslo výrobcu | 17280270901100-02835 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový pás na kov 27×2835, Zubov na palec: 10/14
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 27 mm | 27 mm |
Dĺžka | 2 835 mm | 2 835 mm |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 0 Stupeň | 0 Stupeň |
Hrúbka | 0,9 mm | 0,9 mm |
Ozubenie | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |