{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 0 Stupeň | |
Šírka | 27 mm | |
Hrúbka | 0,9 mm | |
Dĺžka | 2 750 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173605 5/8 | |
EAN/GTIN | 4045197275776 | |
Číslo výrobcu | 173605 5/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový pás na kov 27×2750 5/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 27 | 27 |
Dĺžka | 2 750 | 2 750 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 0 | 0 |
Hrúbka | 0,9 | 0,9 |
Ozubenie | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |