{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 0 Stupeň | |
Šírka | 27 mm | |
Hrúbka | 0,9 mm | |
Dĺžka | 2 750 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173597 6/10 | |
EAN/GTIN | 4062406124748 | |
Číslo výrobcu | 173597 6/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový pás na kov 27×2750, Zubov na palec: 6/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 27 mm | 27 mm |
Dĺžka | 2 750 mm | 2 750 mm |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 0 Stupeň | 0 Stupeň |
Hrúbka | 0,9 mm | 0,9 mm |
Ozubenie | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |