{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 0 Stupeň | |
Šírka | 13 mm | |
Hrúbka | 0,6 mm | |
Dĺžka | 1 138 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173480 8/12 | |
EAN/GTIN | 4045197276674 | |
Číslo výrobcu | 173480 8/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový pás na kov 13×1138, Zubov na palec: 8/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 13 mm | 13 mm |
Dĺžka | 1 138 mm | 1 325 mm |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 0 Stupeň | 0 Stupeň |
Hrúbka | 0,6 mm | 0,6 mm |
Ozubenie | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |