Dvouramenný stahovák 220 x 170 mm

Č. pol.: 1731874
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Dvojramenný sťahovák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1731874
    EAN/GTIN 4036976112764
    Číslo výrobcu 1731874

    Popis

    Popis:

    Osvědčená, pevná konstrukce pro stahování disků, kol, kuličkových ložisek apod.
    Široké nebo úzké konce háků, které lze použít na obou stranách, se při zatížení automaticky přitlačí
    Široké konce háků stahováků č. 1.10/2, /3, /4 a /5 jsou opatřeny 8mm drážkami, takže disky nebo ozubená kola lze stahovat i pomocí 8mm šroubů.

    Charakteristika:

    • Počet ramen: 2
    • Šířka základny háku [mm]: 20 mm
    • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 24 mm
    • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
    • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 13 mm
    • Šířka napříč plochami [mm: 19 mm
    • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 170 mm
    • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 220 mm
    • Velikost závitu vřetena: M 18x1,5 x 170
    • Vytahovací síla (max.) [t]: 5
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Dostupné 3D údaje: bez
    • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
    • háčky lze použít na obou stranách: bez
    • Otočný hák: bez
    • Přítomnost brzdy háku: bez
    • konec háku s drážkou: ano
    • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
    • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
    • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
    • samočinné přitlačení: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka