1.1/2″ Rázový nástrčný klíč, dlouhý (inch) 3.3/4″

Č. pol.: 17300A 3.3/4
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
  • Pohonný štvorhran: 1.1/2
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
Pohonný štvorhran 1.1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 17300A 3.3/4
EAN/GTIN 4991644466832
Číslo výrobcu 17300A 3.3/4
Číslo L L60050 10772

Popis

Popis:

Délka: 175 mm
Rozměr D2: 127 mm
D1: 135 mm
Délka: 55 mm
Výška: 121,5 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 3.3/4″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka