1.1/2″ Rázový nástrčný klíč, dlouhý (inch) 2.5/8″

Č. pol.: 17300A 2.5/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 17300A 2.5/8
EAN/GTIN 4991644466917
Číslo výrobcu 17300A 2.5/8
Číslo L L60050 10469

Popis

Popis:

Délka: 145 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 100 mm
Délka: 38 mm
Výška: 99,5 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.5/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka