1.1/2″ Rázový nástrčný klíč, dlouhý (inch) 2.1/16″

Č. pol.: 17300A 2.1/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 17300A 2.1/16
EAN/GTIN 4991644466993
Číslo výrobcu 17300A 2.1/16

Popis

Popis:

Délka: 135 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 82 mm
Délka: 30 mm
Výška: 90,5 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.1/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka