Pílový pás na kov bi-alfa-cobalt 6/1014

Č. pol.: 172050 6/1014
(8,44 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka mm / zuby na palec Cena za kus vrát. DPH
  • Ozubenie: Combi
  • Uhol čela: 0

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 6 mm
    Dĺžka 15 m
    Ozubenie Combi
    Uhol čela 0 Stupeň
    Hrúbka 0,6 mm
    Druh produktu Pílový pás na kov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 172050 6/1014
    EAN/GTIN 4045197253590
    Číslo výrobcu 27280060601100-015

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    100
    Hliník > 10 % si
    N
    60
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    85
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    65
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    55
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    35
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Normálne ozubenie − konštantný rozstup zubov s uhlom čela 0° v uzatvorenej nezatavenej plastovej rolke.
    bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás s nosným pásom z pružinovej ocele s vysokým obsahom chrómu a hrotmi zubov (67-69HRC) z ocele HSS legovanou kobaltom (M42). Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás, v rolke po 15 m.

    Použitie:

    Vhodné predovšetkým na malé a stredné prierezy (do maximálnej dĺžky záberu 70 mm).

    Poznámka:

    • Normálne ozubenie 10°: veľ. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
    • Kombinované ozubenie 0°: veľ. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka